Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 5X24 1.4310 Spiral-Spannstift, rostfrei, 1.4310, 5x24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 5X24 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 5X24 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952507629
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 24.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
24.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0671*
3 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0514*
€ 0,0719*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0525*
€ 0,0762*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0669*
€ 0,0867*
5 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.