Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 5 x 24 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402221
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600050024
EAN/GTIN:
     4043952507629
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 24 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600050024
Werksnummer:
8000212207
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0668*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0515*
€ 0,0718*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0761*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0669*
€ 0,0875*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.