Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7343 4X50 Spiral-Spannstift, Federstahl, 4x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07343_AK.JPG
D07343_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7343 4X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7343 4X50
EAN/GTIN:
     4043952506592
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 4 x 50 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7343 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7343
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0543*
€ 0,0745*
Lager 8670
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0813*
6 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0651*
€ 0,084*
2 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0671*
€ 0,0856*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,07*
€ 0,0895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.