Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 50 Federstahl Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000040050
EAN/GTIN:
     4043952506592
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 50 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0543*
€ 0,0745*
6 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0813*
6 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0651*
€ 0,084*
Lager 4BULW
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0671*
€ 0,0856*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,07*
€ 0,0895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.