Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 5 GAL VZ Stellring, Form A, gal. verzinkt, Stahl, A 5x10x6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 5 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 5 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952139745
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 5 x 10 x 6 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, 501DIN705 A 5 GAL VZ, DIN705 A 5 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2150
25
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3375*
4 Tage
2150
25
€ 4,30*
ab € 0,2345*
€ 0,3385*
1 Tag
1628
25
€ 5,59*
ab € 0,2606*
€ 0,3606*
7 Tage
2325
25
€ 5,99*
ab € 0,256*
€ 0,3635*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,316*
€ 0,436*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 8,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.