Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 28 Stellring, Form A, Stahl, A 28x45x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 28
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 28
EAN/GTIN:
     4043952139073
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 28 x 45 x16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Typ: DIN 705 Norm: DIN 705 Breite: 16 mm Außendurchmesser: 45 mm Innendurchmesser: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Breite:
16 mm
Durchmesser:
28.00
Form:
Form A
Innendurchmesser:
28 mm
Norm:
DIN 705
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
DIN 705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, STELLRING DIN 705, 501DIN705 A 28, STELLRING DIN705, DIN705 A 28, KLEMMRING, DIN705, STELLRINGE DIN 705, STELLRINGE DIN705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 1,0875*
€ 1,5742*
Lager 8670
190
10
€ 4,90*
ab € 1,1925*
€ 1,6125*
2 Tage
133
10
€ 5,59*
ab € 1,2116*
€ 1,6516*
5 Tage
27
10
€ 5,99*
ab € 1,228*
€ 1,7244*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,475*
€ 2,005*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,6125*
€ 1,91888
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,6025*
€ 1,90698
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,4625*
€ 1,74038
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,3825*
€ 1,64518
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,1925*
€ 1,41908
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 16,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.