Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 28 A1 1.4305 Stellring, Form A, rostfrei, Edelstahl, A 28x45x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 28 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 28 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952140185
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 A 1 Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 28 x 45 x 16 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, DIN705 A 28 A1 1.4305, 501DIN705 A 28 A1 1.4305
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 3,646*
€ 4,9895*
8 Tage
330
10
€ 5,99*
ab € 3,8603*
€ 5,1448*
Lager 8670
240
5
€ 4,90*
ab € 3,915*
€ 5,215*
2 Tage
231
10
€ 5,59*
ab € 4,0618*
€ 5,2818*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,7124*
€ 6,1024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,215*
€ 6,20585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,145*
€ 6,12255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,885*
€ 5,81315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,635*
€ 5,51565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,395*
€ 5,23005
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.