Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 4X20 A1 1.4305 DIN 7 1.4305 (A1) Tol. m 6, Zylinderstifte, 4x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 4X20 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 4X20 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427228801
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: m6 Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
m6
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0326*
€ 0,0488*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,033*
€ 0,0514*
Lager 8670
7600
200
€ 4,90*
ab € 0,0384*
€ 0,053*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0423*
€ 0,0586*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0522*
€ 0,0713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.