Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 16X60 A1 1.4305 DIN 7 1.4305 (A1) Tol. m 6, Zylinderstifte, 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 16X60 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 16X60 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952008577
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 0,976*
€ 1,4258*
Lager 8670
140
10
€ 4,90*
ab € 1,0575*
€ 1,4575*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9902*
€ 1,508*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2639*
€ 1,7439*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 1,581*
€ 2,1668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4575*
€ 1,73443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4475*
€ 1,72253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3875*
€ 1,65113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3175*
€ 1,56783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.