Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 16X50 A1 1.4305 DIN 7 1.4305 (A1) Tol. m 6, Zylinderstifte, 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 16X50 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 16X50 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952008553
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 50 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 0,8974*
€ 1,3322*
Lager 8670
180
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9104*
€ 1,3993*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1616*
€ 1,6016*
5 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 1,5413*
€ 2,1066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.