Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 12X12 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 12x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 12X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 12X12
EAN/GTIN:
     4051427227491
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: m6 Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12.00
Form:
m6
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
800
200
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,26*
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,1995*
€ 0,2714*
4 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,2155*
€ 0,2776*
1 Tag
840
200
€ 5,59*
ab € 0,2215*
€ 0,2815*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2023*
€ 0,2837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.