Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 1,5X6 A4 DIN 7 A4 Tol. m 6, Zylinderstifte, 1,5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 1,5X6 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 1,5X6 A4
EAN/GTIN:
     4051427229907
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 6 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.50 Form: m6 Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Außendurchmesser: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
1,5 mm
Durchmesser:
1.50
Form:
m6
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5000
500
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0348*
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0248*
€ 0,0359*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0369*
2 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0277*
€ 0,0375*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0252*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.