Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN653 M6X25 A1 1.4305 Rändelschraube, niedrige Form, Edelstahl, M 6x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00653_AK.JPG
D00653_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN653 M6X25 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN653 M6X25 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952781449
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 A 1 Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 653 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
653
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
40
10
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0575*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9116*
€ 1,2616*
5 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,0576*
€ 2,768*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,1258*
€ 2,8258*
7 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 2,1158*
€ 2,8258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7575*
€ 0,90143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.