Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube M 6 x 25 DIN 653 niedrige Form A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube M 6 x 25 DIN 653 niedrige Form A 1
Rändelschraube M 6 x 25 DIN 653 niedrige Form A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006539100060025
EAN/GTIN:
     4043952781449
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschraube DIN 653 niedrige FormM6x 25 A 1 10 Stück DIN 653 A 1 Rändelschrauben · niedrige Form - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· d1: 6mm· l: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00653.910· Normart: DIN 653· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Rändelschrauben, niedrige Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006539100060025
Werksnummer:
8000161087
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
DIN 653 niedrige Form
Produktart:
Rändelschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 0,7053*
€ 1,0481*
9 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 0,7575*
€ 1,0675*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 0,7635*
€ 1,081*
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 0,7849*
€ 1,0949*
7 Tage
40
10
€ 7,99*
ab € 0,7988*
€ 1,1188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0472*
€ 1,24617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9935*
€ 1,18227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9635*
€ 1,14657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9335*
€ 1,11087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.