Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M16X70 A2 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 16x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M16X70 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M16X70 A2
EAN/GTIN:
     4043952125038
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,0163*
€ 1,4185*
Lager 8670
150
25
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,435*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,031*
€ 1,5033*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3261*
€ 1,7261*
6 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 1,8266*
€ 2,3647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.