Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 16 x 70 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 16 x 70 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Flachrundschraube M 16 x 70 DIN 603 m.Vierkantansatz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006039240160070
EAN/GTIN:
     4043952125038
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M16x 70 A 2 25 Stück DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006039240160070
Werksnummer:
8000160445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,146700
Gewicht brutto Kg:
0,146700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 70
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 1,0163*
€ 1,3985*
6 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,425*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,031*
€ 1,4833*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3261*
€ 1,6961*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 1,8266*
€ 2,3447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3447*
€ 2,79019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2756*
€ 2,70796
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1366*
€ 2,54255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0766*
€ 2,47115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9866*
€ 2,36405
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8266*
€ 2,17365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,6175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.