Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M10X260 4.6 Flachrundschraube,m. Sechskantm/Vierkantansatz,Stahl,M10x260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_AK.JPG
D00603_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M10X260 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M10X260 4.6
EAN/GTIN:
     4043952120217
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 260 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 260.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
260.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4581*
€ 0,6979*
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 0,4827*
€ 0,7023*
Lager 8670
525
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7125*
5 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 0,5785*
€ 0,7841*
2 Tage
525
25
€ 5,59*
ab € 0,5846*
€ 0,7946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.