Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 10 x 260 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 10 x 260 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Flachrundschraube M 10 x 260 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347927
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034000100260
EAN/GTIN:
     4043952120217
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x260 Mu Stahl 4.6 25St. DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 260 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034000100260
Werksnummer:
8000159974
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,184000
Gewicht brutto Kg:
0,184000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 260
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4581*
€ 0,6979*
5 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 0,4827*
€ 0,7023*
7 Tage
525
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7125*
Lager 1955
750
25
€ 5,99*
ab € 0,5785*
€ 0,7841*
3 Tage
525
25
€ 5,59*
ab € 0,5846*
€ 0,7946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7841*
€ 0,93308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7613*
€ 0,90595
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7185*
€ 0,85502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5785*
€ 0,68842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.