Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x260 Mu Stahl 4.6 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000159974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034000100260
EAN/GTIN:
     4043952120217
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 260 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m10 x 260, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4581*
€ 0,6979*
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 0,4827*
€ 0,7023*
6 Tage
525
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
5 Tage
750
25
€ 5,99*
ab € 0,5685*
€ 0,7841*
Lager 4BULW
525
25
€ 5,59*
ab € 0,5846*
€ 0,7946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7946*
€ 0,94557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7846*
€ 0,93367
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7446*
€ 0,88607
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7246*
€ 0,86227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6846*
€ 0,81467
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5846*
€ 0,69567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.