Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X50 FEUER VZ Sechskant-Holzschraube, feuerverzinkt, Stahl, 6x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X50 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X50 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952106679
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,0455*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0481*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,0482*
7 Tage
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0351*
€ 0,0489*
Lager 8670
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.