Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x 50 Stahl feuerverz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005710200060050
EAN/GTIN:
     4043952106679
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.020 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,046*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0473*
Lager 4BULW
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0342*
€ 0,0483*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0311*
€ 0,0487*
6 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,0358*
€ 0,0504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.