| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1302140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5710200060050 EAN/GTIN: 4043952106679 |
| |
|
| | |
| DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.020· Normart DIN 571 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskant-Holzschrauben | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 50 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, reyher din 571 vz 6x50, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 6x50, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube, 8000158920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0307* | € 0,046* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0332* | € 0,0473* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0342* | € 0,0483* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0311* | € 0,0487* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0358* | € 0,0504* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|