Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 5X50 A4 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 5X50 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 5X50 A4
EAN/GTIN:
     4043952108314
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 50 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0816*
€ 0,1171*
Lager 8670
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1204*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0825*
€ 0,1244*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1063*
€ 0,1423*
5 Tage
200
200
€ 5,99*
ab € 0,1227*
€ 0,1619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.