Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 5 x 50 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 5 x 50 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 5 x 50 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354089
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400050050
EAN/GTIN:
     4043952108314
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 5x 50 A 4 200 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 5 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400050050
Werksnummer:
8000159060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,0816*
€ 0,122*
6 Tage
400
200
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1253*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,083*
€ 0,1295*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1063*
€ 0,1503*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,1227*
€ 0,1739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.