Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X60 A4 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X60 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X60 A4
EAN/GTIN:
     4043952108697
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2578*
€ 0,3533*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2615*
€ 0,3794*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3323*
€ 0,4323*
5 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,4019*
€ 0,5259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.