Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 60 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 60 A 4
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 60 A 4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5719400100060
EAN/GTIN:
     4043952108697
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.940· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2578*
€ 0,3533*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2615*
€ 0,3694*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3323*
€ 0,4323*
6 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,4019*
€ 0,5259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2915*
€ 0,34689
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.