Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X150 A4 Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 10x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X150 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X150 A4
EAN/GTIN:
     4043952108789
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 150 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
150.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,5235*
€ 0,7256*
Lager 8670
550
50
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7525*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5311*
€ 0,769*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6781*
€ 0,8881*
6 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,9576*
€ 1,2371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7525*
€ 0,89548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.