Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 150 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 150 A
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 150 A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5719400100150
EAN/GTIN:
     4043952108789
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.940· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,5235*
€ 0,7256*
6 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7425*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5311*
€ 0,769*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6881*
€ 0,8781*
6 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,9576*
€ 1,2271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6801*
€ 0,80932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5911*
€ 0,70341
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.