Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 AM 30X140 GAL VZ8.8 Sechskantschraube, Form A, gal. verzinkt, AM 30x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_A_AK.JPG
D00561_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 AM 30X140 GAL VZ8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 AM 30X140 GAL VZ8.8
EAN/GTIN:
     4043952787991
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 30 x 140 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ri Länge: 140.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ri
Länge:
140.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,325*
€ 24,225*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,6567*
€ 24,4453*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,1184*
€ 25,0184*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,125*
€ 29,795*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,225*
€ 28,82775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,255*
€ 27,67345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,325*
€ 24,18675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 242,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.