| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005618110300140 Herst.-Nr.: 005618110300140 EAN/GTIN: 4043952787991 |
| |
|
| | |
| DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 30 x 140 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81.940 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 a m 30 x 2 x 140, din 561 a, din 561 a m30, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561, AM30x140, AM 30 x 140, 8.8, galv. verzinkt, AM56130140, 00561.811 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,245* | € 24,275* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,7167* | € 24,5453* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 20,0284* | € 25,0984* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,265* | € 29,925* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 26,46* | € 32,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 122,7265* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|