Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube AM 30 x 140 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube AM 30 x 140 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Sechskantschraube AM 30 x 140 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005618110300140
EAN/GTIN:
     4043952787991
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 30x140 22 H (8.8) galv.verz. 1St. DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 30 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00561.811· Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005618110300140
Werksnummer:
8000158616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,819400
Gewicht brutto Kg:
0,819400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 30 x 140
Norm:
DIN 561 m.Zapfen
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,325*
€ 24,455*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,7167*
€ 24,5753*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,0284*
€ 25,1684*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 24,115*
€ 30,035*
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,1684*
€ 29,9504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2484*
€ 28,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,2984*
€ 27,7251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0284*
€ 23,8338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.