Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M5X16 A4 Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, Edelstahl, M 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M5X16 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M5X16 A4
EAN/GTIN:
     4043952095010
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
25
€ 5,99*
ab € 0,4148*
€ 0,5789*
7 Tage
700
25
€ 5,59*
ab € 0,4266*
€ 0,5866*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,4455*
€ 0,6155*
3 Tage
950
25
€ 4,30*
ab € 0,4379*
€ 0,6446*
Lager 8670
950
25
€ 4,90*
ab € 0,4825*
€ 0,6525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.