Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x 16 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005519400050016
EAN/GTIN:
     4043952095010
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.940
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 551
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
25
€ 5,99*
ab € 0,4148*
€ 0,5789*
Lager 4BULW
8 Tage
700
25
€ 5,59*
ab € 0,4266*
€ 0,5866*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,4455*
€ 0,6155*
4 Tage
950
25
€ 4,30*
ab € 0,4379*
€ 0,6446*
7 Tage
950
25
€ 4,90*
ab € 0,4825*
€ 0,6525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5166*
€ 0,61475
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.