Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN551 M4X16 A4 Gewindestift, mit Kegelkuppe/Schlitz, Edelstahl, M 4x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00551_AK.JPG
D00551_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN551 M4X16 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN551 M4X16 A4
EAN/GTIN:
     4043952094921
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
551
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,1663*
€ 0,2361*
5 Tage
1950
50
€ 5,99*
ab € 0,1811*
€ 0,2428*
Lager 8670
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
7 Tage
1365
50
€ 5,59*
ab € 0,186*
€ 0,256*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1687*
€ 0,2563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.