| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005519400040016 Herst.-Nr.: 005519400040016 EAN/GTIN: 4043952094921 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.120 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, M4x16, M 4 x 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM551416, 00551.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1663* | € 0,2361* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1818* | € 0,2518* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1846* | € 0,2546* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,255* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1813* | € 0,2566* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1663* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,805* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|