| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN472 25X1,2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN472 25X1,2 EAN/GTIN: 4043952086803 |
| |
|
| | |
| DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 25 x 1,2 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 472 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25.00 | Form: | Regel | Normart: | DIN | Normnummer: | 472 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen fst 25, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 25 mm, 501DIN472 25X1,2, DIN472 25X1,2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0322* | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0262* | € 0,035* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0294* | € 0,0366* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0267* | € 0,0369* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,034* | € 0,0415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|