| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-407124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4720000250000 EAN/GTIN: 4043952086803 |
| |
|
| | |
| DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 25 x 1,2 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00472.000· Normart DIN 472 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 25 mm | Norm: | DIN 472 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen fst 25, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 25 mm, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben, Reyher, 8000157483 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0319* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,0261* | € 0,0347* | | | | Lager 4757 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,0266* | € 0,0363* | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0339* | € 0,0414* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0348* | € 0,0422* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 72,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|