Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 16X65 4.6 Augenschraube, Form B, BM 16x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 16X65 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 16X65 4.6
EAN/GTIN:
     4043952077474
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m16, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, DIN444 BM 16X65 4.6, 501DIN444 BM 16X65 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,8511*
€ 1,3234*
4 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 1,4051*
€ 2,0311*
Lager 8670
110
10
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,0675*
5 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 1,5564*
€ 2,1418*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,5861*
€ 2,1561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0675*
€ 2,46033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9175*
€ 2,28183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7675*
€ 2,10333
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.