Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 65 4.6 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004444020160065
EAN/GTIN:
     4043952077474
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.402 · Länge: 65mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
16 mm
Typ:
Form B
Material:
4.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, din 444 augenschraube m16, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4051*
€ 2,0211*
5 Tage
60
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,0475*
1 Tag
63
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5551*
€ 2,1151*
7 Tage
90
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5271*
€ 2,1325*
Lager 4757
81
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,0555*
€ 2,7555*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,7555*
€ 3,27905
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,7455*
€ 3,26715
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5855*
€ 3,07675
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,4955*
€ 2,96965
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,3855*
€ 2,83875
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,0555*
€ 2,44605
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.