Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 44351


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 44351
Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 44351
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004444020160065
EAN/GTIN:
     4043952077474
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 65 4.6 10 Stück DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode: 00444.402· Länge: 65mm· Normart: DIN 444· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004444020160065
Werksnummer:
8000156509
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,141000
Gewicht brutto Kg:
0,141000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 65
Norm:
DIN 444 Form B
Produktart:
Augenschraube
Ausfuehrung:
4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3951*
€ 2,0511*
6 Tage
60
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5075*
€ 2,0875*
2 Tage
63
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5551*
€ 2,1451*
Lager 1955
90
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5371*
€ 2,1725*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,9043*
€ 2,5843*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,1725*
€ 2,58528
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,0698*
€ 2,46306
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9371*
€ 2,30515
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,8671*
€ 2,22185
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8071*
€ 2,15045
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5371*
€ 1,82915
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5371* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.