Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN433 3,2 A4 Scheibe, Edelstahl, ,2x6 x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00433_AK.JPG
D00433_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN433 3,2 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN433 3,2 A4
EAN/GTIN:
     4043952071717
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 3,2 x 6 x0,5 VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 433 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.20
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
433
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00123*
€ 0,00178*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00122*
€ 0,00192*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00163*
€ 0,00235*
Lager 8670
22000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00244*
€ 0,00346*
7 Tage
16800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00285*
€ 0,00399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00316*
€ 0,00376
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00307*
€ 0,00365
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0029*
€ 0,00345
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00244*
€ 0,0029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.