| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299201 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4339400032000 EAN/GTIN: 4043952071717 |
| |
|
| | |
| DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 3,2 x 6 x0,5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: vorzugsweise für Zylinderschrauben· Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00433.940· Normart DIN 433· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 3,2 mm | Außen-Ø: | 6 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Scheiben | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, reyher din 433 a4 3,2, edelstahlscheibe din 433, edelstahlscheibe din 433 3.2x6x0.5, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Scheibe, Reyher, Unterlegscheiben, 8000156007 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00123* | € 0,00178* | | | | Lager 4757 | | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00122* | € 0,00192* | | | | | | 12 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00163* | € 0,00235* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,00244* | € 0,00346* | | | | | 8 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00285* | € 0,00399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|