Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 -1 A 4 3,2 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-004339400032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004339400032000
EAN/GTIN:
     4043952071717
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 3,2 x 6 x0,5 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.008 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, reyher din 433 a4 3,2, edelstahlscheibe din 433, edelstahlscheibe din 433 3.2x6x0.5, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7092, 3, 2x6x0, 5, 2 x 6 x0, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM433320, 00433.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
24000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00123*
€ 0,00179*
11 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00123*
€ 0,00194*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00164*
€ 0,00236*
7 Tage
24000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00244*
€ 0,00349*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00296*
€ 0,00417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00179*
€ 0,00213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00171*
€ 0,00203
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00167*
€ 0,00199
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00159*
€ 0,00189
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00151*
€ 0,0018
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00123*
€ 0,00146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.