Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN431 B 200 GAL VZ 14 H Rohrmutter, Form B, zöll. Rohrgew. G, gal. verz., BG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00431_AK.JPG
D00431_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN431 B 200 GAL VZ 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN431 B 200 GAL VZ 14 H
EAN/GTIN:
     4043952069899
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 2 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: G2 Zoll Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 431 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
G2 Zoll
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
431
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 g2, din 431, din 431 14 h, 501DIN431 B 200 GAL VZ 14 H, DIN431 B 200 GAL VZ 14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 10,5202*
€ 14,4096*
6 Tage
170
5
€ 5,99*
ab € 11,3357*
€ 14,6757*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,694*
€ 15,2455*
2 Tage
119
5
€ 5,59*
ab € 11,8674*
€ 15,3574*
Lager 8670
120
1
€ 4,90*
ab € 11,4425*
€ 15,8325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8325*
€ 18,84068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6825*
€ 18,66218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8025*
€ 17,61498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1525*
€ 16,84148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6625*
€ 16,25838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4425*
€ 13,61658
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.