| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1299035 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4310122000000 EAN/GTIN: 4043952069899 |
| |
|
| | |
| DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00431.012· Normart DIN 431 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G2 ? | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form B | Ausführung: | Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = mit einseit. Gewindeansenkung | Norm: | DIN 431 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 10,5202* | € 14,4096* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,3357* | € 14,6757* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,694* | € 15,2455* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 11,8674* | € 15,3574* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,4425* | € 15,8325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,2275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|