Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Rohrmutter BG 2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351411
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310122000000
EAN/GTIN:
     4043952069899
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 2 14 H galv.verz. 1 Stück DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.012· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310122000000
Werksnummer:
8000155843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,275000
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 2
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
5
€ 4,30*
ab € 10,5802*
€ 14,2996*
Lager 1955
190
5
€ 5,99*
ab € 11,2957*
€ 14,5157*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,714*
€ 15,0855*
7 Tage
133
5
€ 5,59*
ab € 11,8874*
€ 15,1774*
6 Tage
135
1
€ 4,90*
ab € 11,4525*
€ 15,6125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,5157*
€ 17,27368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0357*
€ 16,70248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4857*
€ 16,04798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2957*
€ 13,44188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,5785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.