Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN404 M4X30 A1 1.4305 Kreuzlochschraube, mit Schlitz, rostfrei,M 4x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00404_AK.JPG
D00404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN404 M4X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN404 M4X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952067031
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 404 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
404
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3414*
€ 0,4721*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4825*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3462*
€ 0,4936*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4411*
€ 0,5711*
5 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,6652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.