Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 4 x 30 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 4 x 30 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 4 x 30 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346802
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100040030
EAN/GTIN:
     4043952067031
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M4x 30 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100040030
Werksnummer:
8000155667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3414*
€ 0,4721*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4825*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3462*
€ 0,4936*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4411*
€ 0,5711*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,6752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.