Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN404 M4X10 5.8 Kreuzlochschraube, mit Schlitz, M 4x10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00404_AK.JPG
D00404_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN404 M4X10 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN404 M4X10 5.8
EAN/GTIN:
     4043952066652
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 404 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
404
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 404, Kreuzlochschraube, Plombierschraube, kreuzlochschraube, 501DIN404 M4X10 5.8, DIN404 M4X10 5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3494*
€ 0,4806*
Lager 8670
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,4825*
2 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3888*
€ 0,4988*
7 Tage
1800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3819*
€ 0,5132*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4437*
€ 0,5737*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3725*
€ 0,44328
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.