Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3570 A 46/NW32 Rundstahlbügel, Form A, Edelstahl, A 46 / NW 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03570_AK.JPG
D03570_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3570 A 46/NW32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3570 A 46/NW32
EAN/GTIN:
     4043952396568
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 46 / NW 32 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 46.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 3570 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
46.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
3570
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 1,0738*
€ 1,579*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,1421*
€ 1,6021*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,1613*
€ 1,6213*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0892*
€ 1,6669*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,388*
€ 1,928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6213*
€ 1,92935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5713*
€ 1,86985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5013*
€ 1,78655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4413*
€ 1,71515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1613*
€ 1,38195
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.